• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Průhledné pořadače, Typ: 1

Artiklové číslo: 956815 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 320 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 265 mm
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A4
Druh produktu Pruhledne poradace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Číslo výrobce 956815 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Informace jsou pohotově k dispozici, zůstávají čisté a chráněné. Pro 10 stran formátu A4.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Držák z ocelového plechu antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.