Držák na upínače nástrčných hlavic GARANT easyFix, Upínače: 1/2palec

Artiklové číslo: 955685 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
703 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínače (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GARANT easyFix Steckschlüsseleinsatz-Aufnahmen
Barva Černá
Vhodné pro Nástrčné klíče
Vhodné pro formu nástrčný klíč
Vhodné pro velikost nástrčného klíče 1/2 palec
Počet uchycení 16
Materiál základní desky plast
Materiál drátu plast
Druh produktu držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955685 1/2
EAN / GTIN 4062406197582
Číslo výrobce 955685 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dodatečné uchycení nástrčné hlavice pro vystrojení držáku pro nástrčný klíč. (počet uchycení viz příslušná velikost).
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.