Držák na papírové role GARANT easyFix, Typ: 1

Artiklové číslo: 955805 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 310 mm
Délka 377 mm
Šířka 238 mm
Osa ⌀ 32 mm
Užitná šířka 370 mm
Nosnost 8 kg
Druh produktu Držák na kotouče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Číslo výrobce 955805 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mimořádně robustní a stabilní držák papírových rolí se 2 konzolami z ocelového plechu. S hliníkovou osou ⌀ 32 mm s plastovými krytkami na koncích. Odklápěcí kryt s odtrhávací hranou s přidržením v otevřené poloze pro pohodlnou výměnu role. Role papíru lze zavěsit ve 2 polohách.
Přední vkládání – ⌀ role papíru max: 350 mm.
Zadní vkládání – ⌀ role papíru max: 250 mm.
Minimální ⌀ jádra role: 42 mm
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Kolečka s maximální šířkou 370 mm.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Poznámka:

Vhodné čisticí utěrky najdete pod č. 089103 vel. W, č. 089105 vel. W, č. 089132 vel. W.