Sada standardních papírovćh utěrek Velká role, 2dílná (modrá), Typ: W

Artiklové číslo: 089103 W
Nastavit cenu 2 ks (CZK 0,72 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 320
Útržky 2×1000
Vrstvy 2
Šířka 369 mm
Délka 340 mm
Barva modrá
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Číslo výrobce 128408
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Standardní papírové utěrky Tork (320): pro jednoduché utírání.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Objevte rozmanitost řady produktů Tork, díky kterým je vaše pracovní prostředí čistší, bezpečnější a efektivnější. Všechny utěrky Tork jsou certifikovány FSC a ekoznačkou EU.

Vhodné pro:

Držák papírových rolí č. 089160 F1, 089160 W1.