Držák na vrtáky GARANT easyFix, pro vrták vel.: 1-13

Artiklové číslo: 955720 1-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
329 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro vrták vel. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 76 mm
Šířka 220 mm
Hloubka 74 mm
Druh produktu Držák vrtáků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955720 1-13
EAN / GTIN 4062406197766
Číslo výrobce 955720 1-13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné uložení 29 vrtáků ve 2 řadách. S uvedením průměrů. Lze použít také nastojato na pracovní desce.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Vhodné pro:

Vrtáky vel.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.