Držák šroubováků GARANT easyFix, Počet drážek: 3

Artiklové číslo: 955670 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
317 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet drážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vzdálenost upínačů (od středu ke středu) 21 mm
⌀ průchozího otvoru 6 mm
⌀ odstupňovaného otvoru toulce (maximální ⌀ rukojeti) 18
Počet drážek 3
Pro šroubováky vel. 0 − 1
Materiál základní desky plast
Materiál háku plast
Typ základní desky dvojitý
Druh produktu Držák šroubováků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Číslo výrobce 955670 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné a šetrné uspořádání šroubováků. Snadné odebírání a zavěšování díky provedeným vybráním.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.