Magnetický klip GARANT easyFix, Typ: 2

Artiklové číslo: 955640 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    329,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    274,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
701 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série easyFix
Výška 67 mm
Šířka 66 mm
Druh produktu Magnetický klips

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Číslo výrobce 955640 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Magnetický klips pro jednoduché a rychlé upevnění dokumentů a výkresů
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Poznámka:

Lze zavěšovat bez základní desky.