GARANT Uni Line Z-Tower pojízdný, typ U, Typ: SM

Artiklové číslo: 955455 SM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Výškové nastavení v rastru 37
Série Z-Tower
Výška 1 095 mm
Šířka 720 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka 540 mm
Užitná hloubka 510 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Užitná výška oddílu Tower 850 mm
⌀ koleček 125 mm
Hmotnost 69 kg
Druh produktu Věž s děrovanou stěnou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Číslo výrobce 955455 SM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Polovysoká věž GARANT Uni Line Z-Tower s bambusovou odkládací deskou o tloušťce 25 mm. Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování □ 9x9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků GARANT easyFix. Na zadní straně kartáčová lišta pro provléknutí kabelů a doplňující kabelová průchodka. Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení. Instalace zásuvky možná pouze ve velikosti M.
Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a rukojeti, najdete pod č. 955474955499.