GARANT Uni Line Wall stacionární, Typ: M

Artiklové číslo: 955450 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Série Wall
Výška 1 920 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka 600 mm
Nosnost 75 kg
Druh produktu Stojan z děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Číslo výrobce 955450 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní oboustranná stěna z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny, háků a držáků GARANT easyFix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Označovací nástavec najdete pod č. 955453. Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací nástavec najdete pod č. 955474.

Warning:

Stanovené použití
  • Dvoustěnný sloupek s oboustranně použitelnými děrovanými stěnami.
  • Děrované stěny 9 × 9 mm s mřížkou 37 mm k uchycení háků a držáků Easyfix a dalšího příslušenství děrované stěny.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neskladujte ani nepřepravujte nezajištěné obrobky.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na pojízdná zařízení provozů.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.