Momentový klíč 120 Nm, 1/2 palce v sadě, Počet nástrojů: 23

Artiklové číslo: 953966 23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 23 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Upínací 4hran 1/2 palec
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 23
Počet kusů nářadí 23
Provedení s momentovým klíčem
Hmotnost 3,331 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953966 23
EAN / GTIN 4062406157395
Číslo výrobce 953966 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953966: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 642325 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice GARANT č. 643229 vel. 5; 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks
Prodloužení GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: po 1 ks
Momentový klíč GARANT s přepínací ráčnou č. 656050 vel. 120: 1 ks