• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Prodlužovací trubka, řada 511 1000 mm ocel, Ø 12 mm ocel

Artiklové číslo: 953556

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Řada 511
Obal kufříky
Druh produktu Prodlužovací trubka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953556
EAN / GTIN 4946368733180
Číslo výrobce 953556
L-číslo L40010 335
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Prodlužovací tyče (speciální příslušenství) se používají při měření v hlubších otvorech. Použití jedné prodlužovací tyče namísto několika krátkých prodlužovacích tyčí snižuje chybu měřicích tyčí. Pokud je spojeno několik prodlužovacích tyčí, může dojít k malým chybám v důsledku dodatečných připojení. Proto se doporučuje nepřipojovat současně více než dvě tyče k vrtáku. Můžete použít prodlužovací tyče do 1,000 mm ocel. Pokud používáte prodlužovací tyč delší než 500 mm ocel, měl by být měřicí přístroj vyvrtaného otvoru používán ve svislé orientaci. Po připojení prodlužovací tyče můžete zkontrolovat správná a uspokojivá měření.

Charakteristika:

  • Velikost / rozměr: 1,525 X 0,091 X 0,04 M
  • Délka: 1,000