• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

Šroubovák pro Torx®, Počet nástrojů: 6

Artiklové číslo: 953154 6

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 6 ks
Provedení rovné
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX10; TX15; TX20; TX25; TX8; TX9
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953154 6
EAN / GTIN 2050002012127
Číslo výrobce 953154 6
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953154: 1 ks
Šroubovák PB SWISS TOOLS pro šrouby Torx® č. 625405 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 ks