• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schraubendreher für Torx®, Anzahl der Werkzeuge: 6

Artikel-Nr.: 953154 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 6 St.
Farbe gelb; grün; orange; rot
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX10; TX15; TX20; TX8; TX9
Produktart Schraubendreher
Oberfläche brüniert
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-TORX®
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953154 6
EAN / GTIN 2050002012127
Herstellernummer 953154 6
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953154: 1 St.
PB SWISS TOOLS Schraubendreher für Torx® Nr. 625405 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte