{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 6 ud. | |
| Color | amarillo; verde; naranja; rojo | |
| Cantidad de herramientas | 6 | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX10; TX15; TX20; TX8; TX9 | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 953154 6 | |
| EAN / GTIN | 2050002012127 | |
| Número del fabricante | 953154 6 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |