Sada očkových plochých klíčů s ráčnou, Počet nástrojů: 11

Artiklové číslo: 952366 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 12 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×24
Šířka 150 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 11
Provedení s klíčem na šrouby (očkový a otevřený klíč)
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952366 11
EAN / GTIN 4067263696094
Číslo výrobce 952366 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 952366: 1 ks
Očkový a plochý klíč s ráčnou GARANT č. 614770 vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19: po 1 ks