{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Caracteristici | Impermeabil | |
| Număr de piese | 11 buc. | |
| Breite Schaumstoff | 150 mm | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, | Gri | |
| partea descrisă, Gri antracit | Deckschicht Hartschaumeinlage | |
| partea descrisă, Gri | darunterliegende Kontrastschicht | |
| Tiefe Schaumstoff | 600 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 6 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 24 | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | gri | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Număr de unelte | 11 | |
| Mărimi cuprinse | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set | da | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 952366 11 | |
| EAN / GTIN | 4067263696094 | |
| Număr producător | 952366 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |