{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Rib 'n' Roll P3™ broad rib | |
| Farbe | grau | |
| Breite | 750 mm | |
| Tiefe | 700 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 30 | |
| Nutztiefe in G | 28 | |
| Stärke Rillengummi | 3 mm | |
| Material | Gummi | |
| Oberfläche | Rillen | |
| Produktart | Rillengummi-Matte | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 951975 30X28 | |
| EAN / GTIN | 2050002006867 | |
| Herstellernummer | 759S7570BL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Niederlande, www.justrite.com |