Kryt z PVC pro sadu úchytek 10dílná, Zásuvky užitečná šířka v G: 12

Artiklové číslo: 951032 12
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 21,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zásuvky užitečná šířka v G Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GridLine
Označení výrobce PVC-Abdeckung für Griffleisten
Barva Transparentní
Délka 338 mm
Šířka 22 mm
Druh produktu Kryt
Tvar čtverec
Materiál Plast
Obsah 10 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951032 12
EAN / GTIN 4062406304980
Číslo výrobce 951032 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průhledný kryt úchytek z PVC.

Vhodné pro:

Úchytky zásuvek GridLine.

Rozsah dodávky:

Sada po 10 ks.