Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 16G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 125mm

Artiklové číslo: 951560 125
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
254 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Plast
Barva Šedá
Počet 2 ks
Výška 100 mm
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 125 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná hloubka v G 16
Užitná hloubka 400 mm
Obsah sada
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951560 125
EAN / GTIN 4062406193300
Číslo výrobce 951560 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty s drážkami z plastu pro rozdělení zásuvek. Okrajové lišty jsou nutné, jsou-li dělicí příčky nasunuty až po okraj zásuvky. Jedna sada stačí na jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 16G.