Sada zásobníků na drobné díly easyPick, 36×24G, Typ: 75/3

Artiklové číslo: 950550 75/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Behälter
Řada easyPick
Materiál Plast
Barva Šedá
Počet 15 ks
Šířka 900 mm
Hloubka 600 mm
Výška 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 36
Hloubka v G 24
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
S víkem ne
Hmotnost celkem 2,817 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950550 75/3
EAN / GTIN 4062406153496
Číslo výrobce 950550 75/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×24G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951251: 9 × vel. 8×8/1; 6 × vel. 6×8/1