{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Behälter | |
| Řada | easyPick | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Šedá | |
| Počet | 36 ks | |
| Šířka | 900 mm | |
| Hloubka | 600 mm | |
| Výška | 50 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 36 | |
| Hloubka v G | 24 | |
| Vhodné pro | Zásuvky | |
| Výška čela | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 75 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Užitná šířka v G | 36 | |
| Užitná hloubka v G | 24 | |
| Užitná šířka | 900 mm | |
| Užitná hloubka | 600 mm | |
| S víkem | ne | |
| Hmotnost celkem | 4,014 kg | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | Box na drobné díly |
| Katalogové číslo | 950550 75/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406153472 | |
| Číslo výrobce | 950550 75/1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |