Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 36×24G, Tipo: 75/3

Número de artículo: 950550 75/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Beskrevet del hele artiklen
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie easyPick
Materiale Plastik
Farve grå
Bredde 900 mm
Dybde 600 mm
Højde 50 mm
Producentspecifik enhed G
Bredde i G 36
Dybde i G 24
Passer til Skuffer
Fronthøjde 75 mm
Producentspecifik enhed G
Nyttebredde i G 36
Nyttedybde i G 24
Nyttebredde 900 mm
Nyttedybde 600 mm
Vægt, samlet 2,817 kg
Indhold sæt/sortiment
Produkttype beholder til smådele

Identificación y clasificación

Número de artículo 950550 75/3
EAN / GTIN 4062406153496
Número del fabricante 950550 75/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×24G.

Passend für:

Schubladen 36×24G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 9 × Gr. 8×8/1; 6 × Gr. 6×8/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos