Sada dělících lišt s drážkami / dělících příček, 20×20G, Výška čela zásuvek / typ: 75/3

Artiklové číslo: 950320 75/3
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
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Materiál Plast
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Výška 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 500 mm
Hmotnost celkem 0,648 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Dělicí příčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950320 75/3
EAN / GTIN 4062406151980
Číslo výrobce 950320 75/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty, dělící lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělící lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělící příčky se zasunou do dělících lišt s drážkami.
Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 75
Dělící lišty s drážkami č. 951520: 2 × vel. 75
Násuvná dělící přepážka 4G vel. 951741: 3 × vel. 75
Násuvná dělící přepážka 8G vel. 951781: 4 × vel. 75