{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | Schlitztrennleiste | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Schlitztrennleisten | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Rahmen | |
| Material | Kunststoff | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Breite | 500 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Höhe | 50 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Breite in G | 20 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| geeignet für | Schubladen | |
| Breite | 500 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Fronthöhe | 75 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Nutzbreite in G | 20 | |
| Nutztiefe in G | 20 | |
| Fixierung auf Schubladenboden | ja | |
| mit Etikettenhalter | nein | |
| Gewicht gesamt | 0,648 kg | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Schlitztrennleiste |
| Artikelnummer | 950320 75/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406151980 | |
| Herstellernummer | 950320 75/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |