{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Materiál | Plast | |
| Šířka | 500 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Výška | 75 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 20 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Vhodné pro | Zásuvky | |
| Výška čela | 100 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Užitná šířka v G | 20 | |
| Užitná hloubka v G | 20 | |
| Užitná šířka | 500 mm | |
| Užitná hloubka | 500 mm | |
| Hmotnost celkem | 0,921 kg | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Druh produktu | Dělicí příčka |
| Katalogové číslo | 950320 100/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406151997 | |
| Číslo výrobce | 950320 100/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |