{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladen; Türen | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 1 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | vpravo | |
| S krytem | ano | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus užitná šířka Bn | 580 mm | |
| Korpus užitná hloubka Tn | 480 mm | |
| Tvar zužujícího se pouzdra | ne | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| S krytem monitoru | ne | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Druh produktu | Skříň na počítač | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Kancelář | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Výška celková Hg | 1 000 mm | |
| Korpus šířka Br | 750 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 700 mm | |
| Korpus výška Ho | 1 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G |
| Katalogové číslo | 948815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406135546 | |
| Číslo výrobce | 948815 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |