{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Pracovní deska; Zásuvka na klávesnici; Zásuvky; dvířka; korpus | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | J | |
| Vhodné pro země | Švýcarsko | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladen; Türen | |
| Typ krytí IP | IP41 | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit | |
| oblast EX | ne | |
| S dveřmi | ano | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| S krytem | ano | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Počet ventilátorů | 1 ks | |
| Integrované technické odvzdušnění | ano | |
| Korpus užitná šířka Bn | 700 mm | |
| Korpus užitná výška Hn | 645 mm | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| Celkový počet oddílů | 1 ks | |
| Užitná šířka přihrádky Bn1 | 700 mm | |
| Užitná výška přihrádky Hn | 645 mm | |
| Osazeno policí | ano | |
| Počet polic v oddílu | 1 ks | |
| Typ police | Police | |
| Police – montáž | Police ve výškově nastavitelném provedení | |
| Se zásuvkou na klávesnici | ano | |
| S krytem monitoru | ano | |
| Tvar krytu monitoru | pravoúhlá | |
| Skříň na monitor užitná šířka BnM | 690 mm | |
| Užitná hloubka skříně na monitor TnM | 230 mm | |
| Užitná výška skříně na monitor HnM | 460 mm | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet spínačů a vypínačů | 1 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Materiál | Bambus; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Materiál deska | Bambus | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Skříň na počítač | |
| Hmotnost | 82 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 750 mm | |
| Celková hloubka Tg | 500 mm | |
| Výška celková Hg | 1 740 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 948122 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406073855 | |
| Číslo výrobce | 948122 CH | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |