Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Police, 36×27 E, Výška čela: 100mm

Artiklové číslo: 946122 100

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 946122 100
EAN / GTIN 4045197430304
Číslo výrobce 946122 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.
Je nutné vždy, pokud jsou křídlové dveře/posuvné dveře vestavovány v kombinaci se zásuvkami. Je to nutné, protože je potřeba 50 mm dole a nahoře jako doraz pro křídlové /posuvné dveře. Nosnost 200 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží také jako police se zámkem v kombinaci s centrálmím zamykáním č. 946405, 946425. Je připravena pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.