Police 50 mm

Artiklové číslo: 946122 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 200
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 200 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×27 E
Šířka 661 mm
Hloubka 548 mm
Šířka v E 36E
Hloubka v E 27E
Výška čela 50 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Provedení police pevně namontovaná police; rovná police
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 946122 50
EAN / GTIN 4045197430311

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.
Standardní police nebo police s víkem na zašroubování. Nosnost 200 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží také jako police se zámkem v kombinaci s centrálmím zamykáním č. 946405, 946425. Je připravena pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.