{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×27 E | |
Szélesség | 661 mm | |
Mélység | 548 mm | |
Szélesség E-ben | 36E | |
Mélység E-ben | 27E | |
Előlapmagasság | 100 mm | |
Felhasználási terület | Fiókos polc | |
Polclap kivitele | fixen felszerelt polclap; egyenes polclap | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 946122 100 | |
EAN / GTIN | 4045197430304 | |
Gyártó száma | 946122 100 |