Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Montážní vozík, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0

Artiklové číslo: 943720 860/0

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359
Číslo výrobce 943720 860/0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se zvýšeným okrajem na 3 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2 rukojeťmi. Centrální zamykání skříně. Zásuvky dle popisu pod č. 943621, zásuvka s plným výsuvem (nosnost 75 kg) navíc s otvíráním jednotlivých zásuvek − brání otevření zásuvky při transportu.
Skříň bez zásuvek, vhodné zásuvky viz č. 943611, 943621.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se v kombinaci s osazením zásuvkami z č. 943611, 943621 automaticky s otvíráním jednotlivých zásuvek.