Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Montážní vozík, Výška v mm / počet zásuvek: 710/0

Artiklové číslo: 943225 710/0

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943225 710/0
EAN / GTIN 4045197556295
Číslo výrobce 943225 710/0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vždy se 2 pevnými a řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách ⌀ 100 mm, s aretací. Se 4stranně zvýšeným okrajem, rýhovanou gumovou deskou a 2 rukojeťmi. Zamykatelné pomocí centrálního zámku. Zásuvky s plným výsuvem jak je popsáno pod č. 943021, navíc s otvíráním jednotlivých zásuvek − brání otevření zásuvky během přepravy.
Zásuvka s nosností 75 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dodává se v kombinaci s osazením zásuvkami z č. 943011, 943021 automaticky s otvíráním jednotlivých zásuvek.