{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Rukojeti | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Auszugkorpus; Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Front Vertikalauszüge | |
| oblast EX | ne | |
| Materiál | Hliník | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Popis přihrádky/oddílu | 1 | |
| S technologií vysouvání | ano | |
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) | 100 % | |
| Zámek vytahování zásuvek | ano | |
| Samočinný vjezd a tlumení | ne | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Nastavení výšky vestavných zařízení možné | ano | |
| Nastavení výšky v rastru | 37 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Ukotvení připraveno | ano | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Nosnost | 175 kg; 1 000 kg | |
| Popsaná část | Vertikalauszug; Schrankgehäuse innen | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze a ke stěně | |
| Hmotnost | 163 kg | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Šířka celkem Bg | 750 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Výška celková Hg | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Údaj o nosnosti | 1; 2 | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 943114 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586171 | |
| Číslo výrobce | 943114 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |