Děrovaná stěna pro vertikální skříně, Vhodné pro výšku vertikální skříně: 1000mm

Artiklové číslo: 943166 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku vertikální skříně (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 691 mm
Užitná šířka 600 mm
Hmotnost 4,7 kg
Druh produktu Výsuv děrovaného panelu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Číslo výrobce 943166 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Pro uchycení háčků a držáků a rovněž příslušenství pro děrované stěny, které najdete ve skupině 95. Včetně klecových matic GARANT easyFix a šroubů M5×12 (6 ks pro vel. 1000, 8 ks pro vel. 2000).

Vhodné pro:

Vyplní jeden výsuv skříně č. 943102943115 vždy vel. 1000.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž do vertikálních skříní GridLine s hloubkou korpusu 700 mm pomocí přiloženého upevňovacího materiálu.
  • Montujte pouze v souladu s děrováním vertikální skříně.
  • Upevňovací kolejnice Multifix pro použití s háčky a držáky Easyfix, skladovými boxy, elementy Tool-UNIT a shadowboardy.
  • Děrovaná stěna pro použití s Easyfix háčky a držáky a s dalším příslušenstvím děrovaných stěn.
  • Šikmé police vhodné pro upevnění vložek z tvrzené pěny eForm.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police nebo kolejnice.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.