{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Šířka | 953 mm | |
| Hloubka | 575 mm | |
| Výška | 100 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 36 | |
| Hloubka v G | 20 | |
| Police – provedení | Ohranění | |
| Nosnost max. | 200 kg | |
| Barva | Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 935121 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263130017 | |
| Číslo výrobce | 935121 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |