{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Material | Stahlblech | |
| Breite | 953 mm | |
| Tiefe | 575 mm | |
| Höhe | 100 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Breite in G | 36 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Ausführung | Abkantungen | |
| Tragfähigkeit max. | 200 kg | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Produktart | Fachboden | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 935121 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263130017 | |
| Herstellernummer | 935121 100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |