Zásuvka s kladkou a pojezdovu kolejnicí 360 mm

Artiklové číslo: 933760 360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 90
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostní certifikát: GS TÜV Süd

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 90 %
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Řada Pracovní stůl KOMBI
Výška čela 360 mm
Užitná výška 345 mm
Užitná šířka 490 mm
Užitná hloubka 520 mm
Výška pláště 200 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 933760 360
EAN / GTIN 4045197279798

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s širokým hliníkovým madlem a popisovacími štítky. Vedení zásuvky na volně otočných válečcích ⌀ 28 mm z materiálu Delrin 100 s velmi dobrými tlumícími vlastnostmi a klidným chodem možnost vytažení na 90 %. Na vnitřních stranách drážkové lišty - možnost rozdělení zásuvky.

Vhodné pro:

Skříňky zásuvek č. 933750 (mimo č. 720T); č. 933820; č. 933900 vel. 520 a 760; č. 934800 vel. 600/540 a vel. 600/620; č. 934820 vel. 600/540 a vel. 600/620; č. 934830 vel. 600/540 a vel. 600/620.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.