Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rohová pracovní deska s povlakem Eterlux, Vhodné pro připojení hloubky desky: 700mm

Artiklové číslo: 933657 700

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení hloubky desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933657 700
EAN / GTIN 4045197506801
Číslo výrobce 933657 700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska pro laboratorní (možnost dekontaminace) elektronická, optická a kancelářská pracoviště. Povrchová úprava velmi odolná proti poškrábání a teplu tloušťka obkladu 2,7 mm. Střední vrstva jádra ST a protitah zaručují pracovní desku bez zkroucení. Čelní strany jsou opatřeny světle šedým, 3 mm silným nákližkem z ABS. Eterluxové desky jsou enormně odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, tukům, slabým kyselinám, louhům. Odolné vůči olejům, tukům, slabým kyselinám, louhům a krátkodobému tepelnému zatížení plamenem a cínovou pájkou. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu).
Velikost 1000×1000×50 mm s 45° úkosem, vybíhající na hloubku desky 700 mm.

Vhodné pro:

Podstavec č. 933620933625; 937103; 933703933708.