{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Type | 1 | |
| Série | KOMBI | |
| Plage de réglage en hauteur | 850 mm - 1 100 mm | |
| Largeur | 80 mm | |
| Profondeur | 660 mm | |
| ⌀ roulette fixe | 125 mm | |
| ⌀ roulette directrice | 125 mm | |
| Charge admissible par piètement | 150 kg | |
| Type de produit | Piètement |
| Référence article | 933633 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197727060 | |
| Réf. fabricant | 933633 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |