Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kojos su ratukais, reguliuojamo aukščio, Aukštis 850–1100 mm, Tipas: 1

Prekės Nr.: 933633 1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933633 1
EAN / GTIN 4045197727060
Gamintojo numeris 933633 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Made of folded sheet metal, with cross braces, wheels ⌀ 125 mm with grey solid rubber treadless tyres.
Con ruote fisse.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ragioni di stabilità, le basi d’appoggio mobili devono essere utilizzate insieme alle mensole n. art. 933600; 933605, alla parete dorsale n. art. 933610; 933615 o al raccordo a gomito n. art. 933628.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį