Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní stůl, 1 podstavec / 1 blok se světle šedou deskou Eluplan, Délka desky v mm / model: 2000/6

Artiklové číslo: 933440 2000/6

Vyberte variantu a množství

Délka desky v mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933440 2000/6
Číslo výrobce 933440 2000/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska o tloušťce 50 mm. Zásuvkový blok 27×36 E z ocelového plechu, precizně zpracováno. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou a 2 klíčů. Zásuvky z ocelového plechu s pojezdnými kolejnicemi na kuličkových ložiskách. Drážkované stěny umožňují mnohostranné rozdělení zásuvky. Nohy z ohýbaného ocelového plechu (80 mm silné).
Deska pracovního stolu Eluplan; plastový potah se světle šedým mramorovaným povrchem odolným vůči oděru a nárazu na masivním dřevěném jádru. Potah je antistatický a odolný vůči slabým kyselinám a louhům. Krátkodobě odolný vůči teplotám do cca 250 °C. Hrany po celém obvodu s nákližkem ABS.
S jedním blokem zásuvek 27×36 E s plně výsuvnými zásuvkami a 1 podstavcem.

Použití:

Zásuvkový blok lze montovat dle přání vlevo nebo vpravo.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Organizéry pro zásuvky viz č. 960190 − 960240. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900 – 961500. Další možnosti pod č.  942906 – 942941.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.