{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 56×24G | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Šířka v G | 60 | |
| Hloubka v G | 28 | |
| Užitná výška | 900 mm | |
| Užitná výška pro zásuvky | 900 mm | |
| Počet zásuvek | 0 | |
| Počet výsuvných polic | 0 | |
| Počet dvířek | 0 | |
| Maximální nosnost | 4 000 kg | |
| Provedení | pro individuální osazení | |
| Hmotnost | 67 kg | |
| Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
| Katalogové číslo | 931535 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406066239 | |
| Číslo výrobce | 931535 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |