• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Mobilníjednotka sada příslušenství, Vhodné pro hloubku pláště v G: 20

Artiklové číslo: 958480 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška uložení 160 mm
Hloubka 500 mm
⌀ pevného kolečka 125 mm
⌀ řiditelného kolečka 125 mm
Maximální nosnost 200 kg
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Číslo výrobce 958480 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada madel 2K-Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. Vysuňte od boční stěny.
Pro dodatečnou montáž pro skříně GridLine a skříně na nářadí.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001940123; č. 940801940863.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.
Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Poznámka:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně GridLine maximálně do výšky 1250 mm. Maximální nosnost celkem 200 kg. Pouze pro skříně GridLine bez zásuvek.

Warning:

Stanovené použití
  • Pojízdná jednotka pro montáž na skříň GridLine nebo skříň na nářadí s maximální šířkou 1250 mm (50 G) podle tabulky kombinací.
  • Rukojeť bez montážního bloku k montáži na skříň GridLine a skříň na nářadí.
  • Rukojeť s montážním blokem k montáži na pracovní desku pracovního stolu (pojízdná).
  • Při montáži na skříň na nářadí vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na skříň. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Není určeno pro montáž na skříň se šířkou 1500 mm nebo 2000 mm (60 G a 80 G).