Ocelová vlna Na čištění, broušení a odrezování povrchů, 200 g, jemnost: extra jemné

Artiklové číslo: 93040010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Stahlwolle
Obsah 0,2 kg
Popis – formulář Tvar válce
Stupeň jemnosti extra jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Šedá
Obsah jednotka Kilogram
Druh produktu Brusný papír
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Vhodné k Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 93040010
EAN / GTIN 4013307793205
Číslo výrobce 93040010
L-číslo L01876 100183
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Brusné papíry jsou ideální pro broušení povrchů v interiéru i exteriéru. Hrubá zrnitost (P40-80) pro hrubé broušení nebo odstraňování vrstev laku a lepidla, střední zrnitost (P80-120) pro mezibroušení a předběžné broušení