Paille de fer Pour le nettoyage, le ponçage et l’élimination de la rouille des surfaces, 200g, finesse : extra fine

Réf.: 93040010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
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
Herstellerbezeichnung Stahlwolle
Inhalt 0,2 kg
Beschreibung Form Zylinder-Form
Feinheitsgrad extra fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe grau
Inhalt Einheit Kilogramm
Produktart Schleifpapier
geeignet für Material Holz; Stahl
geeignet zum Abschleifen

Identification et classification

Référence article 93040010
EAN / GTIN 4013307793205
Réf. fabricant 93040010
Article hors catalogue L01876 100183
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Les papiers abrasifs sont idéaux pour les travaux de ponçage sur des surfaces intérieures et extérieures. Grains grossiers (P40-80) pour le ponçage grossier ou pour enlever les couches de vernis et de colle, grains moyens (P80-120) pour le ponçage intermé