{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Stahlwolle | |
| Inhalt | 0,2 kg | |
| Beschreibung Form | Zylinder-Form | |
| Feinheitsgrad | extra fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | grau | |
| Inhalt Einheit | Kilogramm | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| geeignet zum | Abschleifen |
| Artikelnummer | 93040010 | |
| EAN / GTIN | 4013307793205 | |
| Herstellernummer | 93040010 | |
| L-Nummer | L01876 100183 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |