{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Výška pracovního stolu | 850 mm | |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 900 kg | |
| Tloušťka desky | 40 mm | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupeň | |
| Výškové vyrovnání | 20 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Výška | 850 mm | |
| Pracovní deska délka | 2 000 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
| Šířka podstavce | 1 775 mm | |
| Hloubka podstavce | 630 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 490 mm | |
| Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
| Výška dvířek (vlevo) | 540 mm | |
| Výška dvířek (vpravo) | 360 mm | |
| Počet zásuvek | 4 | |
| Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
| Povrch pracovní desky | Olejované | |
| Centrálně uzamykatelný pracovní stůl | ano | |
| Řadový pracovní stůl | ne – příliš velký přesah desky | |
| Hmotnost | 122 kg | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 929570 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130060 | |
| Číslo výrobce | 929570 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |