{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Kunststoff
|
|
| Nosnost max. |
50 kg
|
|
| Řada |
Multi Top
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Druh produktu |
Nosný sloupek
|
|
| Údaj o nosnosti |
Maximální
|
|
| Šířka |
115 mm
|
|
| Hloubka |
200 mm
|
|
| Výška |
963 mm
|
|
| Materiál |
hliník
|
|
| Hmotnost |
11,2 kg
|
| Katalogové číslo | 928905 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515066679 | |
| Číslo výrobce | 928905 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |