Provedení:
Základní sada pro montáž sloupků pro rozvod médií obsahuje: Dvojice sloupků pro rozvod médií ve výšce 18 míst na moduly, dva moduly Ready-to-Use v německém provedení s celkem 5 zásuvkami a vypínačem, včetně kabeláže pro přímé zapojení, kabelový kanál s nosnými rameny, osvětlovací jednotka. Celkové zatížení systému maximálně 3,6 kW. Uspořádání modulů můžete volit libovolně. Volná místa pro moduly jsou osazena krytkami.
Osazení:
Rozsah dodávky:
Včetně upevňovacího materiálu a připojovacího kabelu.
Lakování:
Plech antracit RAL 7016, práškově nanášený lak. Sloupky pro rozvod médií, eloxovaný hliník, plast barva RAL 7016.
Poznámka:
Dodávka po jednotlivých dílech. Další technické informace naleznete v popisu jednotlivých položek v seznamu dílů. Lze doplnit další moduly a příslušenství. Montujte pouze na pracovní stoly s tloušťkou desky 50 mm.
Nevhodné pro montáž na pracovní stanici Workstation eLevel+.
Warning:
Stanovené použití- Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
- Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
- Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
- Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
- Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.
Nesprávné použití- Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
- Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
- Nepřekračujte dovolené nosnosti.
- Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
- Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
- Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.