Ejecución:
Juego básico para el montaje de columnas de medios, compuesto por: Par de columnas de medios con una altura de 18 módulos, dos módulos listos para usar en versión alemana con un total de 5 tomas de corriente y un interruptor de encendido/apagado, cableado incluido para su conexión directa, canaleta para cables con brazos de soporte y unidad de alumbrado. Potencia máxima total del sistema: 3,6 kW. La disposición de los módulos se puede elegir libremente. Los espacios libres para módulos están equipados con paneles ciegos.
Colocación:
Volumen de suministro:
Incluye material de fijación y cable de conexión.
Lacado:
Paneles antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Columnas de medios de aluminio anodizado y plástico RAL 7016.
Nota:
Suministro por piezas. Encontrará más información técnica en la descripción de cada artículo de la lista de componentes. Se pueden añadir otros módulos y complementos. Instálelo únicamente en bancos de trabajo con tableros de 50 mm de grosor.
No apto para su instalación en la estación de trabajo eLevel+.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
- Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
- Para su uso en espacios interiores industriales.
- Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
- Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.
Utilización indebida- No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
- No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
- No superar la capacidad de carga admisible.
- No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
- No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.